Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21LP40 mérőkerék 6 hüvelyk átmérőjű | AB6GLL

WESTWARD 21LP40 mérőkerék 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB6GLL Modell: 21LP40
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
€115.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék
színekKék
Mélység5.125 "
FunkcióReset gomb a számlálón
Fogantyú kiterjesztett L43-1 / 2 "
Hossz21.75 "
AnyagABS váz, öntött alumínium kerék
Mérési tartomány9999 ", 11"
Mértékegységekft., be.
Nettó súly1.32 font
RecordsHossz
típusküllős
Kerék kerülete1.6 ft.
Kerékátmérő6"
Szélesség11.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)56.39
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017800000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőszínekMélységSzélességFunkcióHosszAnyagMérési tartományÁr
WESTWARD 1EJX4 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 31.7 oz | AA9PNX 1EJX44"Biztonsági zöld-6.5 "Összead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz18 "Nagy hatású polikarbonát100,000 ft.€95.78
WESTWARD 1EJX5 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"Biztonsági zöld-6.5 "Összead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz18 "Nagy hatású polikarbonát100,000 ft.€106.66
WESTWARD 21LP32 mérőkerék 4 hüvelyk Ft / in 9999 láb 11 hüvelyk | AB6GLE 21LP324"Kék4-5 / 16 "16.25 "Reset gomb a számlálón16 15 / 16 "Öntött ABS9999 ", 11"€52.82
WESTWARD 21LP36 mérőkerék 12-11/16 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Kék5"12 11 / 16 "Reset gomb a számlálón20.75 "ABS váz, PU gumi9999 ", 11"€150.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21LP40 mérőkerék 6 hüvelyk átmérőjű
€115.10 /Mértékegység