Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1EJX5 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 34.4 oz | AA9PNY

WESTWARD 1EJX5 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 34.4 oz

Raktáron
Tétel: AA9PNY Modell: 1EJX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék
színekBiztonsági zöld
FunkcióÖsszead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz
Fogantyú kiterjesztett L36 "
Magasság18 "
Hossz18 "
AnyagNagy hatású polikarbonát
Mérési tartomány100,000 ft.
Mértékegységekft.
Nettó súly34.4 oz.
típusküllős
Kerék kerülete1 ft.
Kerékátmérő4"
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6245
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőszínekMélységSzélességFunkcióHosszAnyagMérési tartományÁr
WESTWARD 1EJX4 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 31.7 oz | AA9PNX 1EJX44"Biztonsági zöld-6.5 "Összead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz18 "Nagy hatású polikarbonát100,000 ft.€95.78
WESTWARD 21LP32 mérőkerék 4 hüvelyk Ft / in 9999 láb 11 hüvelyk | AB6GLE 21LP324"Kék4-5 / 16 "16.25 "Reset gomb a számlálón16 15 / 16 "Öntött ABS9999 ", 11"€52.82
WESTWARD 21LP36 mérőkerék 12-11/16 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Kék5"12 11 / 16 "Reset gomb a számlálón20.75 "ABS váz, PU gumi9999 ", 11"€150.87
WESTWARD 21LP40 mérőkerék 6 hüvelyk átmérőjű | AB6GLL 21LP406"Kék5.125 "11.437 "Reset gomb a számlálón21.75 "ABS váz, öntött alumínium kerék9999 ", 11"€115.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1EJX5 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 34.4 oz
€106.66 /Mértékegység