Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20XA17 foglalat bit 3/8 hüvelykes meghajtó méret 9 mm golyós hatszögletű | AG9MHZ

WESTWARD 20XA17 foglalatú bit, 3/8 hüvelykes meghajtó méret, 9 mm-es hatszögletű gömb

Raktáron
Tétel: AG9MHZ Modell: 20XA17

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit stílusBall Hex
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezkróm
Beszúrás hossza (hüvelyk)1-3 / 16 "
AnyagS2 acél, króm vanádium
Pontok száma6
Teljes hossz1 31 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTipp méreteÁr
WESTWARD 20XA15 foglalat bit 3/8 hüvelykes meghajtó méret 7 mm golyós hatszögletű | AG9MHX 20XA151.75 "7mm€1.22
WESTWARD 20XA23 foglalat bit 3/8 hüvelykes meghajtó méret 7 mm golyós hatszögletű | AG9MJF 20XA235 29 / 32 "7mm€16.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20XA17 foglalatú bit, 3/8 hüvelykes meghajtó méret, 9 mm-es hatszögletű gömb
€14.13 /Mértékegység