Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1VXK3 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 2.5 hüvelyk 12 db | AB3XUC

WESTWARD 1VXK3 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 2.5 hüvelyk, 12 db

Raktáron
Tétel: AB3XUC Modell: 1VXK3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€304.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1 / 4 "
ÉpítésM3 nagysebességű acél vágóél edzett acél hátlappal
Max. Vágási mélység1-1 / 2 "
Darabszám12
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/2"
Szárméret1/4 "Hex és 7/16" Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 And 5/8-18"
FoganyagKétfém
típusKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretÁr
WESTWARD 1VXK2 furatfűrész készlet Bimetal 7/8 2.5 hüvelyk 8 db | AB3XUB 1VXK2Általános célú lyukfűrész készlet1-1 / 2 "81/4 "Hex és 7/16" Hex€107.18
WESTWARD 29VX11 furatfűrész készlet 3 db. | AF9EQN 29VX11Lakatos furatfűrész készlet1.5 "37/16 "Hex€14.93
WESTWARD 29VX25 lyukfűrész készlet 9db | AF9ERB 29VX25Általános célú lyukfűrész készlet1.5 "9-€103.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VXK3 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 2.5 hüvelyk, 12 db
€304.82 /Mértékegység