Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX11 furatfűrész készlet 3 db. | AF9EQN

WESTWARD 29VX11 furatfűrész készlet 3 db.

Raktáron
Tétel: AF9EQN Modell: 29VX11
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
€14.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakatos furatfűrész készlet
Arbor DesignBeépített
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám3
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya1 "-től 2-1 / 8" -ig
Szárméret7/16 "Hex
Fogak hüvelykenként4/6
FoganyagNagy sebességű acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)10.01
Hajó hossza (cm)14
Hajószélesség (cm)19.99
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VU93
    • ,
    • Fűrészméretek: 1 "és 2-1 / 8"

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretÁr
WESTWARD 1VXK2 furatfűrész készlet Bimetal 7/8 2.5 hüvelyk 8 db | AB3XUB 1VXK2Általános célú lyukfűrész készlet1-1 / 2 "81/4 "Hex és 7/16" Hex€107.18
WESTWARD 1VXK3 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 2.5 hüvelyk 12 db | AB3XUC 1VXK3Általános célú lyukfűrész készlet1-1 / 2 "121/4 "Hex és 7/16" Hex€282.06
WESTWARD 29VX25 lyukfűrész készlet 9db | AF9ERB 29VX25Általános célú lyukfűrész készlet1.5 "9-€103.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX11 furatfűrész készlet 3 db.
€14.93 /Mértékegység