Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1VXK2 furatfűrész készlet Bimetal 7/8 2.5 hüvelyk 8 db | AB3XUB

WESTWARD 1VXK2 lyukfűrész készlet bimetál 7/8 - 2.5 hüvelyk, 8 db

Raktáron
Tétel: AB3XUB Modell: 1VXK2
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
€107.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1 / 4 "
ÉpítésM3 nagysebességű acél vágóél edzett acél hátlappal
Max. Vágási mélység1-1 / 2 "
Darabszám8
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya7/8" to 2-1/2"
Szárméret1/4 "Hex és 7/16" Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 And 5/8-18"
FoganyagKétfém
típusKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretÁr
WESTWARD 1VXK3 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 2.5 hüvelyk 12 db | AB3XUC 1VXK3Általános célú lyukfűrész készlet1-1 / 2 "121/4 "Hex és 7/16" Hex€304.82
WESTWARD 29VX11 furatfűrész készlet 3 db. | AF9EQN 29VX11Lakatos furatfűrész készlet1.5 "37/16 "Hex€14.93
WESTWARD 29VX25 lyukfűrész készlet 9db | AF9ERB 29VX25Általános célú lyukfűrész készlet1.5 "9-€103.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VXK2 lyukfűrész készlet bimetál 7/8 - 2.5 hüvelyk, 8 db
€107.18 /Mértékegység