Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1UKL2 átlós vágók 6 hüvelyk hosszúságú 7/8 hüvelykes állkapocs | AB3NLT

WESTWARD 1UKL2 Diagonal Cutters 6 Inch Length 7/8 Inch Jaw

Raktáron
Tétel: AB3NLT Modell: 1UKL2
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
€32.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt átlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtBelső kék, kívül fekete
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség11 / 32 "
AnyagKemény és edzett acél
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésKezelje a színtFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
WESTWARD 1UKL1 átlós vágók 6 hüvelyk hosszúságú 7/8 hüvelykes állkapocs | AB3NLR 1UKL11000VKéktompítottSzigetelt átlós vágók7 / 8 "11 / 32 "Kemény és edzett acél6"€52.99
WESTWARD 1UKN1 Átlós vágók 8-1/8 hüvelyk 1 hüvelykes állkapocs | AB3NLY 1UKN1Nem értékeltKéktompítottÁtlós vágók1"3 / 8 "Kemény és edzett acél8.125 "€42.59
WESTWARD 1UKN2 átlós vágók 8-1 / 8 hüvelyk hosszúságú 1 hüvelykes állkapocs | AB3NLZ 1UKN2Nem értékeltBelső kék, kívül feketeergonomikusÁtlós vágók1"3 / 8 "Kemény és edzett acél8.125 "€29.56
WESTWARD 1YXJ4 szigetelt átlós marók 8 hüvelyk hosszúságban | AB4MHJ 1YXJ41000VPiros sárgaSzigeteltÁtlós vágók7 / 8 "1.125 "Króm-vanádium acél8"€61.18
WESTWARD 3WY52 szigetelt átlós vágó 5-1/4 hüvelykes hosszúság | AD2ZBP 3WY52Nem értékeltNarancssárga / SárgaTöbbkomponensűÁtlós vágók3 / 4 "29 / 64 "Króm-vanádium acél5.25 "€72.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1UKL2 Diagonal Cutters 6 Inch Length 7/8 Inch Jaw
€32.42 /Mértékegység