Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1UKN1 Átlós vágók 8-1/8 hüvelyk 1 hüvelykes állkapocs | AB3NLY

WESTWARD 1UKN1 átlós marók 8-1/8 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk pofa

Raktáron
Tétel: AB3NLY Modell: 1UKN1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagKemény és edzett acél
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz8.125 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésKezelje a színtFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
WESTWARD 1UKL1 átlós vágók 6 hüvelyk hosszúságú 7/8 hüvelykes állkapocs | AB3NLR 1UKL11000VKéktompítottSzigetelt átlós vágók7 / 8 "11 / 32 "Kemény és edzett acél6"€52.99
WESTWARD 1UKL2 átlós vágók 6 hüvelyk hosszúságú 7/8 hüvelykes állkapocs | AB3NLT 1UKL21000VBelső kék, kívül feketeergonomikusSzigetelt átlós vágók7 / 8 "11 / 32 "Kemény és edzett acél6"€32.42
WESTWARD 1UKN2 átlós vágók 8-1 / 8 hüvelyk hosszúságú 1 hüvelykes állkapocs | AB3NLZ 1UKN2Nem értékeltBelső kék, kívül feketeergonomikusÁtlós vágók1"3 / 8 "Kemény és edzett acél8.125 "€29.56
WESTWARD 1YXJ4 szigetelt átlós marók 8 hüvelyk hosszúságban | AB4MHJ 1YXJ41000VPiros sárgaSzigeteltÁtlós vágók7 / 8 "1.125 "Króm-vanádium acél8"€61.18
WESTWARD 3WY52 szigetelt átlós vágó 5-1/4 hüvelykes hosszúság | AD2ZBP 3WY52Nem értékeltNarancssárga / SárgaTöbbkomponensűÁtlós vágók3 / 4 "29 / 64 "Króm-vanádium acél5.25 "€72.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1UKN1 átlós marók 8-1/8 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk pofa
€42.59 /Mértékegység