WESTWARD 1KEL8 padlódaráló 6 hüvelykes 3450 1 / perc 3/2 Hp | ABXNUMXALA

WESTWARD 1KEL8 asztali csiszoló 6 hüvelykes 3450 ford./perc 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AB2ALA Modell: 1KEL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€157.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők2.1
Arbor méret1 / 2 "
Csikorog36 és 60
HP1/3
Hz60
fényIgen
Nincs terhelés RPM3450
Teljes magasság10.5 "
Teljes hossz13.5 "
Fázis1
Feszültség120
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.99
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8460908020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Porgyűjtés (nem)
    • Kerekek közepe (10-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkArbor méretHPTeljes magasságTeljes hosszKerékátmérőKerék szélességeÁr
WESTWARD 1KEN1 padlódaráló 8 hüvelykes 3450 fordulat / 1/2 Hp | AB2ALB 1KEN13.05 / 8 "1/213 "15 "8"1"€297.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1KEL8 asztali csiszoló 6 hüvelykes 3450 ford./perc 1/3 LE
€157.99 /Mértékegység