WESTWARD 1KEN1 padlódaráló 8 hüvelykes 3450 fordulat / 1/2 Hp | AB2ALB

WESTWARD 1KEN1 asztali csiszoló 8 hüvelykes 3450 ford./perc 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AB2ALB Modell: 1KEN1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€297.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők3.0
Arbor méret5 / 8 "
Csikorog36 és 60
HP1/2
Hz60
fényIgen
Nincs terhelés RPM3450
Teljes magasság13 "
Teljes hossz15 "
Fázis1
Feszültség120
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.37
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8460908020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Porgyűjtés (nem)
    • Kerekek közepe (11-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkArbor méretHPTeljes magasságTeljes hosszKerékátmérőKerék szélességeÁr
WESTWARD 1KEL8 padlódaráló 6 hüvelykes 3450 1 / perc 3/2 Hp | ABXNUMXALA 1KEL82.11 / 2 "1/310.5 "13.5 "6"3 / 4 "€157.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1KEN1 asztali csiszoló 8 hüvelykes 3450 ford./perc 1/2 LE
€297.90 /Mértékegység