Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1KEJ6 Gyújtógyertya foglalat 3/8 hüvelykes meghajtás 21mm 6 Pt | AB2AKP

WESTWARD 1KEJ6 gyújtógyertya foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21 mm 6 pont

Raktáron
Tétel: AB2AKP Modell: 1KEJ6
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
€1.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtógyertya aljzat
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezKróm nikkelezett
AnyagKróm-vanádium
Pontok száma6
Kimeneti meghajtó mérete21mm
Teljes hossz2 39 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret21mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységeMeghajtó méretebefejezPontok számaKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
WESTWARD 1KEJ5 Gyújtógyertya foglalat 3/8 hüvelykes meghajtás 16mm 6 Pt | AB2AKN 1KEJ5Standard 3 / 8 "Króm nikkelezett616mm2 25 / 64 "Metric16mm€1.63
WESTWARD 20HW58 Gyújtógyertya foglalat 1/2 hüvelykes meghajtás 5/8 hüvelykes | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Teljes lengyel65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "€2.13
WESTWARD 20HW59 Gyújtógyertya foglalat 1/2 hüvelykes meghajtás 13/16 hüvelykes | AF6TRB 20HW593 / 16 "1 / 2 "Teljes lengyel613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€2.34
WESTWARD 20HW60 gyújtógyertya foglalat 3/8 hüvelykes meghajtás 13/16 hüvelykes | AF6TRC 20HW603 / 16 "3 / 8 "Teljes lengyel613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€9.70
WESTWARD 20HW62 gyújtógyertya foglalat Sae 1/4 hüvelykes | AF6TRE 20HW625 / 16 "1 / 4 "Csiszolt81 / 4 "1"SAE1 / 4 "€1.69
WESTWARD 20HW63 gyújtógyertya foglalat Sae 5/16 hüvelykes | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "Csiszolt85 / 16 "1"SAE5 / 16 "€0.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1KEJ6 gyújtógyertya foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21 mm 6 pont
€1.92 /Mértékegység