Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1EZN8 foglalat bit 1/2 meghajtó 8mm hatlapfejű | AA9RZD

WESTWARD 1EZN8 dugós bit 1/2 meghajtó 8 mm hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9RZD Modell: 1EZN8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza2.375 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
Beszúrás hossza2-3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret8
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete8mm
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszabefejezAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
WESTWARD 1EZN7 foglalat bit 1/2 meghajtó 6mm hatlapfejű | AA9RZC 1EZN72.375 "Fekete oxidÖtvözött acél3.5 "Metric66mm€24.18
WESTWARD 1EZP3 foglalat bit 1/2 meghajtó 17mm hatlapfejű | AA9RZH 1EZP32.375 "Fekete oxidÖtvözött acél3.5 "Metric17mm17mm€32.44
WESTWARD 1EZP8 foglalat bit 1/2 meghajtó 9/16 hüvelykes hatszögletű | AA9RZN 1EZP85.875 "Fekete oxidÖtvözött acél7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.16
WESTWARD 20HW98 foglalat bit 1/2 meghajtó 9mm hatlapfejű | AF6TTG 20HW981.187 "Teljes lengyelKróm-vanádium2.5 "Metric99mm€7.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1EZN8 dugós bit 1/2 meghajtó 8 mm hatszögletű
€23.73 /Mértékegység