Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20HW98 foglalat bit 1/2 meghajtó 9mm hatlapfejű | AF6TTG

WESTWARD 20HW98 foglalat bit 1/2 hajtás 9 mm hatlapfejű

Raktáron
Tétel: AF6TTG Modell: 20HW98

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1.187 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
Beszúrás hossza1-3 / 16 "
AnyagKróm-vanádium
Pontok száma6
Teljes hossz2.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret9
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete9mm
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.26
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.26
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszabefejezAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
WESTWARD 1EZN7 foglalat bit 1/2 meghajtó 6mm hatlapfejű | AA9RZC 1EZN72.375 "Fekete oxidÖtvözött acél3.5 "Metric66mm€24.18
WESTWARD 1EZN8 foglalat bit 1/2 meghajtó 8mm hatlapfejű | AA9RZD 1EZN82.375 "Fekete oxidÖtvözött acél3.5 "Metric88mm€23.73
WESTWARD 1EZP3 foglalat bit 1/2 meghajtó 17mm hatlapfejű | AA9RZH 1EZP32.375 "Fekete oxidÖtvözött acél3.5 "Metric17mm17mm€32.44
WESTWARD 1EZP8 foglalat bit 1/2 meghajtó 9/16 hüvelykes hatszögletű | AA9RZN 1EZP85.875 "Fekete oxidÖtvözött acél7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20HW98 foglalat bit 1/2 hajtás 9 mm hatlapfejű
€7.45 /Mértékegység