WESTWARD 19YE44 hegesztőkábel 4/0 Awg 100 láb hosszúság piros | AF6KTW

WESTWARD 19YE44 hegesztőkábel 4/0 Awg 100 láb hosszúság piros

Raktáron
Tétel: AF6KTW Modell: 19YE44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,717.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret4/0 AWG
Szigetelő anyagNeoprén gumi
Szigetelés színePiros
SzigetelőanyagNeoprén gumi
Hossz100 láb.
Max. Amper302
Max. Feszültség600
Vezetékmérő4/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.302
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 19YE15 hegesztőkábel 4/0 Awg 10 láb hosszúság fekete | AF6LWV 19YE1510 láb.€179.85
WESTWARD 19YE16 hegesztőkábel 4/0 Awg 25 láb hosszúság fekete | AF6LWW 19YE1625 láb.€447.82
WESTWARD 19YE17 hegesztőkábel 4/0 Awg 100 láb hosszúság fekete | AF6LWX 19YE17100 láb.€2,194.56
WESTWARD 19YE42 hegesztőkábel 4/0 Awg 10 láb hosszúság piros | AF6LXZ 19YE4210 láb.€173.76
WESTWARD 19YE43 hegesztőkábel 4/0 Awg 25 láb hosszúság piros | AF6LYA 19YE4325 láb.€433.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19YE44 hegesztőkábel 4/0 Awg 100 láb hosszúság piros
€1,717.96 /Mértékegység