Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 19XH23 zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi | AF6LGJ

WESTWARD 19XH23 zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi

Raktáron
Tétel: AF6LGJ Modell: 19XH23

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€54.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás14 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet28
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza14.125 "
Cső színFekete
CsőanyagAcél
Volumen per stroke0.035 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3815
Hajó magassága (cm)6.5
Hajó hossza (cm)12.8
Hajószélesség (cm)38.3
HS-kód8424890000

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásTether képesÁr
WESTWARD 33RL90 zsírpisztoly pisztoly markolat 5000 Psi acél | AG3PLT 33RL905000 psiNem Tether képes€57.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19XH23 zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi
€54.64 /Mértékegység