Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 33RL90 zsírpisztoly pisztoly markolat 5000 Psi acél | AG3PLT

WESTWARD 33RL90 zsírpisztoly markolat 5000 Psi acél

Raktáron
Tétel: AG3PLT Típus: 33RL90

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€57.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, szívó, ömlesztett
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza12 "
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső és flexibilis tömlő
Csőhossz4"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet60
Tether képesNem Tether képes
Cső színEzüst
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)6.71
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód8205595560

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásTether képesÁr
WESTWARD 19XH23 zsírzópisztoly kar fogantyúja 6000 Psi | AF6LGJ 19XH236000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€54.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 33RL90 zsírpisztoly markolat 5000 Psi acél
€57.90 /Mértékegység