Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y609 Chamfer Router Bit Carbide 1-1/4 In | AA8BYR

WESTWARD 16Y609 éles maró, keményfém hegyű, 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8BYR Modell: 16Y609
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
€30.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit formálása
Szög45
Csapágy Dia. (Ban ben.)3/8
Vágó Dia.1-1 / 4 "
Vágási hossza9 / 16 "
A vágás mélysége19/32 hüvelyk
Fuvola hossza19 / 32 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1 21 / 32 "
AlkategóriaSzélezett router bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételShank Dia.A szár hosszaÁr
WESTWARD 16Y608 Chamfer Router Bit Carbide 1-1/4 In | AA8BYQ 16Y608Szélezett router bit1 / 4 "1.25 "€33.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y609 éles maró, keményfém hegyű, 1-1/4 hüvelykes
€30.25 /Mértékegység