Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 15F199 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6ZAJ

WESTWARD 15F199 zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6ZAJ Modell: 15F199

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€86.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás10,000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet28
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Cső színKék
CsőanyagAcél
Volumen per stroke0.035 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaÁr
WESTWARD 15F197 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€76.79
WESTWARD 15F198 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€68.23
WESTWARD 1ZTC4 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "€82.99
WESTWARD 4BY69 zsírpisztoly kar tömlő 6000 Psi | AD6WDP 4 BY696000 psi15.5 "€59.82
WESTWARD 4BY70 ​​zsírpisztoly kar cső 6000 Psi | AD6WDQ 4 BY706000 psi15.5 "€42.42
WESTWARD 4BY71 zsírpisztoly kar cső 10000 Psi | AD6WDR 4 BY7110,000 psi14.625 "€68.23
WESTWARD 4BY72 zsírpisztoly kar tömlő 10000 Psi | AD6WDT 4 BY7210,000 psi14.625 "€60.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 15F199 zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi
€86.45 /Mértékegység