WESTWARD 10N693 talicska mixer 3 1/2 köbméter 1/2hp | AA2KQR

WESTWARD 10N693 talicska keverő 3 1/2 köbláb 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AA2KQR Modell: 10N693

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicskakeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.20.5 "
Dob Dia.20-1 / 2 "
Dob anyagpolietilén
KeretAcélcsövek
FogantyúkElmozdítható
HP1/2
ZárórendszerFogaskerék
Motor115V
Nettó súly106 font.
Teljes magasság41.75 "
Teljes hossz48.5 "
Teljes szélesség25.5 "
Méret3 1/2 köb. ft.
Kerékátmérő13 "
KerekekPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)77.98
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dobmérő (1/4 ")
    • Dobnyitás (16-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDob Dia.HPKerékátmérőMotorNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESTWARD 10N694 talicska mixer 4-3/4 köbláb 3/4hp | AA2KQT 10N6944-3 / 4 köb. ft.22.5 "3/413.625 "120V125 font.49.5 "55.5 "€810.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10N693 talicska keverő 3 1/2 köbláb 1/2 LE
€788.69 /Mértékegység