WESTWARD 10N694 talicska mixer 4-3/4 köbláb 3/4hp | AA2KQT

WESTWARD 10N694 Wheelbarrow Mixer 4-3/4 Cubic Feet 3/4hp

Raktáron
Tétel: AA2KQT Modell: 10N694

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalicskakeverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.22.5 "
Dob Dia.22-1 / 2 "
Dob anyagAcél
KeretAcélcsövek
FogantyúkElmozdítható
HP3/4
ZárórendszerFogaskerék
Motor120V
Nettó súly125 font.
Teljes magasság49.5 "
Teljes hossz55.5 "
Teljes szélesség28 "
Méret4-3 / 4 köb. ft.
Kerékátmérő13.625 "
Kerék szélessége2.625 "
KerekekLakás Ingyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dobmérő (19)
    • Dobnyitás (15-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDob Dia.HPKerékátmérőMotorNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESTWARD 10N693 talicska mixer 3 1/2 köbméter 1/2hp | AA2KQR 10N6933 1/2 köb. ft.20.5 "1/213 "115V106 font.41.75 "48.5 "€788.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10N694 Wheelbarrow Mixer 4-3/4 Cubic Feet 3/4hp
€810.62 /Mértékegység