Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10J243 Hatlapfejű anyacsavarozó 6mm vörös acél | AA2GXF

WESTWARD 10J243 anyacsavarozó hatlapú, 6 mm-es vörös acél

Raktáron
Tétel: AA2GXF Modell: 10J243

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€3.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagKrómozott 50BV30 ötvözött acél
színekKék, fekete markolattal
SzínkódPiros
HandleAcetát
Kezelje a színtTiszta / Vörös
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúAcetát
Hex6 mm
Hex méret6.0mm
Nem parkolNem
Teljes hossz7.25 "
SAE vagy metrikusMetric
NyélÜreges 3 "mély
lábszárRound
A szár hossza3"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelllábszárszínekHandleSzár anyagaSzár típusaTether képesKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 10J297 Hatlapfejű anyacsavarozó 6mm vörös acél | AA2GYH 10J297RoundKék, fekete markolattalAcetát, párna markolatAcélÜreges körNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Kék, fekete markolattalPárna markolat€4.33
WESTWARD 1CLL9 Hatlapfejű anyacsavarozó 6mm vörös acél | AA9DLF 1CLL9Standard KékMűanyag gumi markolattalHőkezelt krómacélSzilárd kerekTether készKékergonomikus€2.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10J243 anyacsavarozó hatlapú, 6 mm-es vörös acél
€3.96 /Mértékegység