Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E912 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21mm 12 pontos mély | AA2EDE

WESTWARD 10E912 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21 mm, 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AA2EDE Modell: 10E912
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
€7.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz2 17 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret21mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 1EZY4 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 22 mm 6 pontos mély | AA9TCC 1EZY4krómCR-V (króm-vanádium)62.5 "22mmMély€2.04
WESTWARD 33M348 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 12 pontos szabvány | AC6FNN 33M348Teljes lengyelCR-V (króm-vanádium)1225mm11Standard €1.54
WESTWARD 33M353 foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 16 mm-es 12 pontos szabvány | AC6FNU 33M353Teljes lengyelCR-V (króm-vanádium)1225mm16mmStandard €11.91
WESTWARD 3LE27 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9 mm 12 pont mély | AC9XMJ 3LE27krómAcél122.5 "9Mély€13.82
WESTWARD 5MT73 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 16mm 12 pont mély | AE4TZU 5MT73krómCR-V (króm-vanádium)122.5 "16mmMély€13.64
WESTWARD 5MT87 foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 22 mm-es 12 pontos szabvány | AE4UAJ 5MT87krómCR-V (króm-vanádium)121 7 / 32 "22mmStandard €12.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E912 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21 mm, 12 pont mély
€7.79 /Mértékegység