Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5MT87 foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 22 mm-es 12 pontos szabvány | AE4UAJ

WESTWARD 5MT87 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AE4UAJ Modell: 5MT87
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
€12.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagCR-V (króm-vanádium)
Pontok száma12
Teljes hossz1 7 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret22mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E912 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21mm 12 pontos mély | AA2EDE 10E912Teljesen csiszoltÖtvözött acél122 17 / 32 "21mmMély€7.79
WESTWARD 1EZY4 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 22 mm 6 pontos mély | AA9TCC 1EZY4krómCR-V (króm-vanádium)62.5 "22mmMély€2.04
WESTWARD 33M348 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 12 pontos szabvány | AC6FNN 33M348Teljes lengyelCR-V (króm-vanádium)1225mm11Standard €1.54
WESTWARD 33M353 foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 16 mm-es 12 pontos szabvány | AC6FNU 33M353Teljes lengyelCR-V (króm-vanádium)1225mm16mmStandard €11.91
WESTWARD 3LE27 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9 mm 12 pont mély | AC9XMJ 3LE27krómAcél122.5 "9Mély€13.82
WESTWARD 5MT73 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 16mm 12 pont mély | AE4TZU 5MT73krómCR-V (króm-vanádium)122.5 "16mmMély€13.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5MT87 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 12 pontos szabvány
€12.55 /Mértékegység