Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E256 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 26mm 12 pontos szabvány | AA2DDT

WESTWARD 10E256 foglalat, 1/2 hüvelykes meghajtó, 26 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2DDT Modell: 10E256
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
€8.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz1 23 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret26mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1503
Hajó magassága (cm)4.1
Hajó hossza (cm)3.33
Hajószélesség (cm)3.33
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E222 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 26 mm-es 6 pontos standard | AA2DCH 10E222Teljesen csiszoltÖtvözött acél61 23 / 32 "26mmStandard €20.17
WESTWARD 10E223 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 28 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DCJ 10E223Teljesen csiszoltÖtvözött acél61 23 / 32 "28mmStandard €1.42
WESTWARD 10E224 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó, 29 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DCK 10E224Teljesen csiszoltÖtvözött acél61 23 / 32 "29mmStandard €22.07
WESTWARD 10E225 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 31 mm 6 pontos szabvány | AA2DCL 10E225Teljesen csiszoltÖtvözött acél61 23 / 32 "31mmStandard €7.22
WESTWARD 10E227 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 9mm 6 pontos mély | AA2DCN 10E227Teljesen csiszoltÖtvözött acél63.031 "9Mély€5.99
WESTWARD 10E247 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 29 mm 6 pont mély | AA2DDH 10E247Teljesen csiszoltÖtvözött acél63.031 "29mmMély€13.01
WESTWARD 10E249 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 31 mm 6 pont mély | AA2DDK 10E249Teljesen csiszoltÖtvözött acél63.031 "31mmMély€4.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E256 foglalat, 1/2 hüvelykes meghajtó, 26 mm-es 12 pontos szabvány
€8.09 /Mértékegység