Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E208 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-5 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos AA2DBT

WESTWARD 10E208 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-5/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2DBT Modell: 10E208

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€28.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz1 23 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E191 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 25/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DBC 10E191Teljesen csiszoltÖtvözött acél6Hex1.5 "25 / 32 "Standard €1.32
WESTWARD 10E203 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 8 pontos szabványos AA2DBP 10E203Teljesen csiszoltÖtvözött acél8Dupla négyzet1.625 "13 / 16 "Standard €2.24
WESTWARD 10E204 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 8 pontos szabvány | AA2DBQ 10E204Teljesen csiszoltÖtvözött acél8Dupla négyzet1 23 / 32 "7 / 8 "Standard €10.94
WESTWARD 10E205 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 8 pontos szabvány | AA2DBR 10E205Teljesen csiszoltÖtvözött acél8Dupla négyzet1 23 / 32 "1"Standard €12.86
WESTWARD 10E209 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-3 / 8 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA2DBU 10E209Teljesen csiszoltÖtvözött acél12-1 23 / 32 "1.375 "Standard €4.10
WESTWARD 10E210 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-7 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA2DBV 10E210Teljesen csiszoltÖtvözött acél12-1 31 / 32 "1.437 "Standard €41.61
WESTWARD 1NUB7 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 12 pont mély | AB2TZR 1NUB7krómCR-V (króm-vanádium)12-3"7 / 16 "Mély€18.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E208 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-5/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€28.96 /Mértékegység