SANDUSKY LEE Íróasztal magasságú tárolószekrény, standard ajtó


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Összeszerelés: Hegesztett , Ajtó típusa: Standard , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 20/22 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: GREENGUARD tanúsítvánnyal , Fogantyú: egyetlen , Zárrendszer: 3-Point , Anyaga: Acél , Ajtók száma: 2 , Fiókok száma: 0 , Polcok száma: 1 , Teljes mélység: 18 " , Teljes magasság: 30 " , Teljes szélesség: 36 " , Polc kapacitása: 200 font , Erősség értékelése: Ipari , Fiókok teljes száma: 0
StílusModellSzekrény színeÁr (ÁFA nélkül)
A
EA11361830-09
Fekete€657.49
B
EA11361830-02
Faszén€657.49
C
EA11361830-05
Galamb Gray€657.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?