Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D601 L-bilincs könnyű igénybevétel 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 L-bilincs Light Duty 6 Ln

Raktáron
Tétel: AA2CGE Modell: 10D601
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
€49.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete5/16 x 3-17 / 32 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)5/16
Sávszélesség (hüvelyk)3-17/32
Fogókar (be)szakasz1
Fogantyúhossz3 17 / 32 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség600 font
Max. Állkapocsnyitás6.75
Névleges szorító nyomás600
Névleges sínméret (hüvelyk)5/8 X 9/32
Nyitás6A
Pad típusSima
Csavar méretfázis 17/32 "
Orsó Dia.fázis 17/32 In.
Forgó alátétphase 1 x 15/32 In.
Forgatható típusIgen
Torok mélysége3.125
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205700090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D601 L-bilincs Light Duty 6 Ln
€49.15 /Mértékegység