WESTWARD 10D593 I rúdbilincs, normál üzemű 6 láb | AA2CFY

WESTWARD 10D593 I rúdbilincs, normál üzemű 6 láb

Tétel: AA2CFY Modell: 10D593
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€110.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI Bar Clamp
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete15/64 x 1-27 / 32 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)15/64
Sávszélesség (hüvelyk)1 1 / 2
Fogókar (be)1-23/32 x 1-7/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-23/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz3 3 / 4 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség3,500 font
Max. Állkapocsnyitás72 in
Névleges szorító nyomás3,500
Névleges sínméret (hüvelyk)78-23/32
Nyitás72 in
Pad típusSima
Csavar méretfázis 39/64 "
Orsó Dia.fázis 39/64 In.
Forgó alátét0 In.
Forgatható típusNem
Torok mélysége1.75
típusRendszeres kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7735
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)213
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásÁr
WESTWARD 10D588 I rúdbilincs, normál üzemű 2 láb | AA2CFT 10D58824A€81.00
WESTWARD 10D590 I rúdbilincs, normál üzemű 3 láb | AA2CFV 10D59036A€85.63
WESTWARD 10D591 I rúdbilincs, normál üzemű 4 láb | AA2CFW 10D59148A€102.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D593 I rúdbilincs, normál üzemű 6 láb
€110.01 /Mértékegység