Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D590 I rúdbilincs, normál üzemű 3 láb | AA2CFV

WESTWARD 10D590 I rúdbilincs, normál üzemű 3 láb

Raktáron
Tétel: AA2CFV Modell: 10D590

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€85.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI Bar Clamp
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete15/64 x 1-27 / 32 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)15/64
Sávszélesség (hüvelyk)1 1 / 2
Fogókar (be)1-23/32 x 1-7/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-23/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz3 3 / 4 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség3,500 font
Max. Állkapocsnyitás36A
Névleges szorító nyomás3,500
Névleges sínméret (hüvelyk)42-1/2
Nyitás36A
Pad típusSima
Csavar méretfázis 39/64 "
Orsó Dia.fázis 39/64 In.
Forgó alátét0 In.
Forgatható típusNem
Torok mélysége1.75
típusRendszeres kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)119.13
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásÁr
WESTWARD 10D588 I rúdbilincs, normál üzemű 2 láb | AA2CFT 10D58824A€81.00
WESTWARD 10D591 I rúdbilincs, normál üzemű 4 láb | AA2CFW 10D59148A€102.66
WESTWARD 10D593 I rúdbilincs, normál üzemű 6 láb | AA2CFY 10D59372 in€90.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D590 I rúdbilincs, normál üzemű 3 láb
€85.63 /Mértékegység