Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D588 I rúdbilincs, normál üzemű 2 láb | AA2CFT

WESTWARD 10D588 I rúdbilincs, normál üzemű 2 láb

Raktáron
Tétel: AA2CFT Modell: 10D588
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
€81.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI Bar Clamp
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete15/64 x 1-27 / 32 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)15/64
Sávszélesség (hüvelyk)1 1 / 2
Fogókar (be)1-23/32 x 1-7/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-23/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz3 3 / 4 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség3,500 font
Max. Állkapocsnyitás24A
Névleges szorító nyomás3,500
Névleges sínméret (hüvelyk)30-1/2
Nyitás24A
Pad típusSima
Csavar méretfázis 39/64 "
Orsó Dia.fázis 39/64 In.
Forgó alátét0 In.
Forgatható típusNem
Torok mélysége1.75
típusRendszeres kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.384
Hajó magassága (cm)5.99
Hajó hossza (cm)89.99
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásÁr
WESTWARD 10D590 I rúdbilincs, normál üzemű 3 láb | AA2CFV 10D59036A€85.63
WESTWARD 10D591 I rúdbilincs, normál üzemű 4 láb | AA2CFW 10D59148A€102.66
WESTWARD 10D593 I rúdbilincs, normál üzemű 6 láb | AA2CFY 10D59372 in€90.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D588 I rúdbilincs, normál üzemű 2 láb
€81.00 /Mértékegység