Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D560 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes Med | AA2CEN

WESTWARD 10D560 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes, közép

Raktáron
Tétel: AA2CEN Modell: 10D560
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
€142.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételQuick-Adj acélrudas bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete1-3/16x9/16 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)9/16
Sávszélesség (hüvelyk)1-3/16
Fogókar (be)0
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-23/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz4 23 / 32 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség2750 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás2750
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16x9/16
Nyitás12 In.
Pad típusSima
Csavar méret25 / 32x3 / 16 "
Orsó Dia.25/64 hüvelyk
Forgó alátét1-21 / 32 In.
Forgatható típusIgen
Torok mélysége5 1 / 2 "
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségCsavar méretÁr
WESTWARD 10D559 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes Med | AA2CEM 10D5591300 font45 / 64x3 / 16 "€67.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D560 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes, közép
€142.44 /Mértékegység