Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D559 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes Med | AA2CEM

WESTWARD 10D559 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes, közép

Raktáron
Tétel: AA2CEM Modell: 10D559
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
€67.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételQuick-Adj acélrudas bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete1x15 / 32 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)15/32
Sávszélesség (hüvelyk)1
Fogókar (be)0
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-23/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz4 23 / 32 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség1300 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1300
Névleges sínméret (hüvelyk)1x15 / 32
Nyitás12 In.
Pad típusSima
Csavar méret45 / 64x3 / 16 "
Orsó Dia.25/64 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típusIgen
Torok mélysége5 1 / 2 "
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségCsavar méretÁr
WESTWARD 10D560 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes Med | AA2CEN 10D5602750 font25 / 32x3 / 16 "€140.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D559 Gyorsan állítható rúdbilincs 12 hüvelykes, közép
€67.58 /Mértékegység