CDI CONTROL DEVICES Úszós szelep


Szűrő
Compliance: NSF , úszó anyaga: Polipropilén , Rúd anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
RM292-1-N
Rozsdamentes acél / műanyagTömörítés120 psi180 fok FVálaszfal1 / 4 "€36.50
B
RM292-12-N
Rozsdamentes acél / műanyagTömörítés120 psi180 fok FVálaszfal1 / 4 "€27.40
C
R1381-2
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT100 psi550 fok FCső2"€2,648.06
D
R1351-1 / 2
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső1 / 2 "€1,381.27
C
R1381-1-1 / 2
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT100 psi550 fok FCső1.5 "€2,644.29
D
R1351-3 / 8
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső3 / 8 "€1,293.77
D
R1351-3 / 4
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső3 / 4 "€1,386.61
E
R1371-1
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső1"€1,429.80
C
R1381-1-1 / 4
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT100 psi550 fok FCső1.25 "€2,566.55
F
R1361-3 / 4
Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselNPT85 psi550 fok FCső3 / 4 "€1,386.61
C
R1380-1-1 / 2
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT100 psi450 fok FCső1.5 "€2,666.89
D
R1350-3 / 4
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső3 / 4 "€1,270.60
D
R1350-3 / 8
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső3 / 8 "€1,291.46
C
R1380-1-1 / 4
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT100 psi450 fok FCső1.25 "€2,421.10
E
R1370-1
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső1"€1,430.68
C
R1380-2
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT100 psi450 fok FCső2"€2,669.30
F
R1360-3 / 4
Rozsdamentes acél Viton tömítésselNPT85 psi450 fok FCső3 / 4 "€1,362.56
D
R1350-1 / 2
Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső1 / 2 "€1,317.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?