WESCO 272069 Wood Flush Open Deck Dolly, 1200 Lbs kapacitás, 36 x 24 | AG7JZE

WESCO 272069 Wood Flush Open Deck Dolly, 1200 Lbs kapacitás, 36" x 24"

Raktáron
Tétel: AG7JZE Típus: 272069

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Hossz36 "
Terhelhetőség1200 lbs.
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Peronhossz36 "
Platform anyagaKeményfa
Platform stílusÖblítse le a fedélzetet
Platform szélesség24 "
Kerék anyagaKemény műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaHosszTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességÁr
WESCO 272053 Tömör fapadlós Dolly, 900 kg kapacitás, 24 "x 16" | AG7JYQ 272053Kemény gumi24 "900 font24 "16 "24 "Szilárd16 "€116.74
WESCO 272054 Dolly fa tömör platform, 900 kg kapacitás, 27 "x 18" | AG7JYR 272054Kemény gumi27 "900 font27 "18 "27 "Szilárd18 "€119.85
WESCO 272055 Tömör fapadlós Dolly, 900 kg kapacitás, 30 "x 18" | AG7JYT 272055Kemény gumi30 "900 font30 "18 "30 "Szilárd18 "€128.90
WESCO 272056 Tömör fapadlós Dolly, 900 kg kapacitás, 36 "x 24" | AG7JYU 272056Kemény gumi36 "900 font36 "24 "36 "Szilárd24 "€158.73
WESCO 272063 Tömör fapadlós Dolly, 1200 kg kapacitás, 24 "x 16" | AG7JYV 272063Kemény műanyag24 "1200 lbs.24 "16 "24 "Szilárd16 "€123.18
WESCO 272064 Tömör fapadlós Dolly, 1200 font kapacitás, 27 "x 18" | AG7JYW 272064Kemény műanyag27 "1200 lbs.27 "18 "27 "Szilárd18 "€124.33
WESCO 272065 Tömör fapadlós Dolly, 1200 kg kapacitás, 30 "x 18" | AG7JYX 272065Kemény műanyag30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Szilárd18 "€129.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272069 Wood Flush Open Deck Dolly, 1200 Lbs kapacitás, 36" x 24"
€125.26 /Mértékegység