WESCO 272054 Wood Solid Platform Dolly, 900 Lbs Capacity, 27 x 18 | AG7JYR

WESCO 272054 Fa tömör platformú dollya, 900 font kapacitás, 27" x 18"

Raktáron
Tétel: AG7JYR Típus: 272054

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€119.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Hossz27 "
Terhelhetőség900 font
Teljes hossz27 "
Teljes szélesség18 "
Peronhossz27 "
Platform anyagaKeményfa
Platform stílusSzilárd
Platform szélesség18 "
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)45.72

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaHosszTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességÁr
WESCO 272053 Tömör fapadlós Dolly, 900 kg kapacitás, 24 "x 16" | AG7JYQ 272053Kemény gumi24 "900 font24 "16 "24 "Szilárd16 "€116.74
WESCO 272055 Tömör fapadlós Dolly, 900 kg kapacitás, 30 "x 18" | AG7JYT 272055Kemény gumi30 "900 font30 "18 "30 "Szilárd18 "€128.90
WESCO 272056 Tömör fapadlós Dolly, 900 kg kapacitás, 36 "x 24" | AG7JYU 272056Kemény gumi36 "900 font36 "24 "36 "Szilárd24 "€158.73
WESCO 272063 Tömör fapadlós Dolly, 1200 kg kapacitás, 24 "x 16" | AG7JYV 272063Kemény műanyag24 "1200 lbs.24 "16 "24 "Szilárd16 "€123.18
WESCO 272064 Tömör fapadlós Dolly, 1200 font kapacitás, 27 "x 18" | AG7JYW 272064Kemény műanyag27 "1200 lbs.27 "18 "27 "Szilárd18 "€124.33
WESCO 272065 Tömör fapadlós Dolly, 1200 kg kapacitás, 30 "x 18" | AG7JYX 272065Kemény műanyag30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Szilárd18 "€129.42
WESCO 272066 Fa tömör platform Dolly, 1200 Lbs kapacitás, 36" x 24" | AG7JYY 272066Kemény műanyag36 "1200 lbs.36 "24 "36 "Szilárd24 "€167.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272054 Fa tömör platformú dollya, 900 font kapacitás, 27" x 18"
€119.85 /Mértékegység