WESCO 260151 hidraulikus emelőkosár, 500 font kapacitás, 70.5 hüvelyk magasság | AF4BNB 8P315 / LLHF

WESCO 260151 Hidraulikus emelőkosár, 500 lbs kapacitás, 70.5 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF4BNB Típus: 260151Kereszthivatkozás: 8P315 / LLHF

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,122.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Görgős keréktípus2
színekPiros
Villa hossza19 "
Villa szélessége3"
Első görgő átmérője18 "
Az első kerék átmérője5"
A magasság emelése villával lefelé4-1 / 4 "
A magasság emelése villával felfelé54
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.4.25 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Teljes magasság70.5 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség20 "
Peronhossz19 "
Platform szélesség3"
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó kerék átmérője5"
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)179.07
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
WESCO 260050 hidraulikus emelőkosár, 1000 lbs kapacitás, 72 hüvelyk magasság | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032 26005030 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "32 "Lábszivattyú5.25 "1000 font72.5 "€3,304.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260151 Hidraulikus emelőkosár, 500 lbs kapacitás, 70.5 hüvelyk magasság
€2,122.65 /Mértékegység