WESCO 260050 hidraulikus emelőkosár, 1000 lbs kapacitás, 72 hüvelyk magasság | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032

WESCO 260050 Hidraulikus emelőkosár, 1000 lbs kapacitás, 72 hüvelyk magasság

Tétel: AF4MPU Típus: 260050Kereszthivatkozás: 9CLY6 / ESPL-60-3032
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,998.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Alaplábak a belső oldalon.25.5 "
Alaplábak kívül Dia.32 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
színekPiros
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Emelési magasság max.60 "
Emelési magasság min.5.25 "
Terhelhetőség1000 font
Terhelésközpont18 "
Teljes magasság72.5 "
Teljes hossz44.5 "
Teljes szélesség33 "
Peronhossz30 "
Platform szélesség32 "
Powered ByLábszivattyú
Hátsó görgő átmérője4"
Kerékátmérő5"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusafenolos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.25
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
WESCO 260151 hidraulikus emelőkosár, 500 font kapacitás, 70.5 hüvelyk magasság | AF4BNB 8P315 / LLHF 26015119 "254 "3"Hidraulikus lábszivattyú4.25 "500 font70.5 "€2,122.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260050 Hidraulikus emelőkosár, 1000 lbs kapacitás, 72 hüvelyk magasság
€3,998.75 /Mértékegység