WESCO 260011 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 40 emelő, 3 x 18 villa | AG7JEJ DPL-40-F

WESCO 260011 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 3" x 18" villa

Raktáron
Tétel: AG7JEJ Típus: 260011Kereszthivatkozás: DPL-40-F

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,421.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pedálemelő
színekPiros
Villa hossza18 "
Villa szélessége3"
Emelési magasság max.40 "
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont10 "
AnyagAcél
Teljes magasság48.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Henger Dia.3.5 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.AnyagTeljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260008 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 16" x 20" platform | AG7JEF DPL-40-1620 260008Hidraulikus emelő40 "Acél48.5 "22.5 "16 "20 "€2,301.66
WESCO 260009 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" platform | AG7JEG DPL-54-2222 260009Hidraulikus emelő54 "Acél60.5 "22.5 "22 "22 "€3,027.64
WESCO 260010 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform | AG7JEH DPL-54-2230 260010Hidraulikus emelő54 "Acél60.5 "30 "22 "30 "€2,723.07
WESCO 260012 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 3" x 18" villa | AG7JEK DPL-54-F 260012Hidraulikus pedálemelő54 "Acél60.5 "22.5 "--€2,712.89
WESCO 260186 SS 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" plató | AG7JEL SSDPL-54-2222 260186Hidraulikus emelő54 "Rozsdamentes acél60.5 "22.5 "22 "22 "€13,206.42
WESCO 260197 SS 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font teherbírás, 54" emelő, 3" x 18" villa | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Hidraulikus targonca54 "Rozsdamentes acél60.5 "22.5 "--€12,591.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260011 4 kerekű hidraulikus pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 3" x 18" villa
€2,421.20 /Mértékegység