WESCO 260005 Platformos emelő 400 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD9ZQN Típus: 260005Kereszthivatkozás: 4W474 / MPL-54-2022

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,569.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Alaplábak a belső oldalon.16 "
Alaplábak kívül Dia.22 "
Görgős keréktípus(2) Merev
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség400 font
Anyagalumínium
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség22 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Hátsó kerék átmérője8"
Kerékátmérő8"
Kerék anyaga0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260005 Platformos emelő 400 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk magasság
€4,569.95 /Mértékegység