WESCO 240134 Manual Aluminium Drum Truck, 12 Pneumatic, 1000 Lbs Capacity | AG7HFE ABT-12-SC-NB

WESCO 240134 Manual Aluminium Drum Truck, 12" Pneumatic, 1000 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: AG7HFE Típus: 240134Cross Ref: ABT-12-SC-NB

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,030.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFékes dobos teherautó
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
Anyagalumínium
Teljes magasság60 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség25 "
típus4 kerekű
Kerék anyagaPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)63.5

Termék részletek:

    • Handles the drum types: fibre, poly and steel
    • 113.5 literes és 208.2 literes dobok szállítására tervezték
    • Porbevonat a készülék hosszabb élettartama érdekében
    • Comes with a chime hook that locks onto the upper rim which will aid in loading and unloading standing barrels

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaÁr
WESCO 240124 Manual Aluminium Drum Truck With Brake, 1000 Lbs Capacity | AG7HFB ABT-10-SC-B 240124Moldon gumi€2,823.69
WESCO 240132 Manual Aluminium Drum Truck, 10" Moldon Rubber, 1000 Lbs Capacity | AG7HFC ABT-10-SC-NB 240132Moldon gumi€2,072.86
WESCO 240120 Manual Aluminium Drum Truck With Brake, 12" Pneumatic, 1000 Lbs Capacity | AG7HFD ABT-12-SC-B 240120Pneumatikus€2,763.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240134 Manual Aluminium Drum Truck, 12" Pneumatic, 1000 Lbs Capacity
€2,030.36 /Mértékegység