WESCO 240132 Manual Aluminium Drum Truck, 10 Moldon Rubber, 1000 Lbs Capacity | AG7HFC ABT-10-SC-NB

WESCO 240132 Manual Aluminium Drum Truck, 10" Moldon Rubber, 1000 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: AG7HFC Típus: 240132Kereszthivatkozás: ABT-10-SC-NB

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,072.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFékes dobos teherautó
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
Anyagalumínium
Teljes magasság60 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség25 "
típus4 kerekű
Kerék anyagaMoldon gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)63.5

Termék részletek:

    • Handles the drum types: fibre, steel and poly
    • 113.5 literes és 208.2 literes dobok szállítására tervezték
    • Porbevonat a készülék hosszabb élettartama érdekében
    • Features a chime hook that engages with the upper rim which will assist in loading and unloading standing barrels

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaÁr
WESCO 240124 kézi alumínium dobos teherautó fékkel, 1000 lbs kapacitás | AG7HFB ABT-10-SC-B 240124Moldon gumi€2,823.69
WESCO 240120 kézi alumínium dobos teherautó fékkel, 12" pneumatikus, 1000 lbs kapacitás | AG7HFD ABT-12-SC-B 240120Pneumatikus€2,763.20
WESCO 240134 kézi alumínium dobos targonca, 12" pneumatikus, 1000 font kapacitás | AG7HFE ABT-12-SC-NB 240134Pneumatikus€2,030.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240132 Manual Aluminium Drum Truck, 10" Moldon Rubber, 1000 Lbs Capacity
€2,072.86 /Mértékegység