WESCO 240077 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.5 hüvelyk magasság, acél | AF3PAL 8AC60 / 45BTW

WESCO 240077 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.5 hüvelyk magasság, acél

Raktáron
Tétel: AF3PAL Típus: 240077Kereszthivatkozás: 8AC60 / 45BTW

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€775.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színeknarancs
Dob kapacitás30-85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezPorbevonat
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége2-1 / 2 "
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Előlap mélysége23-1 / 2 "
Előlap szélessége59-1 / 2 "
Teljes mélység23.5 "
Teljes magasság59.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24 "
típus2 kerekű
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliolefin
Kerék típusapoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)59.06
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fogja a poli hordókat
    • 113.5 literes, 208.2 literes és 321.7 literes dobok szállítására tervezték
    • Por bevonattal bevonva a tartósabb tartósság érdekében
    • Ergonomikus Y-alakú markolat a keskeny folyosókon való gördülékeny navigáláshoz

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasság Dob kapacitásTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr
WESCO 240076 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.75 hüvelyk magasság, poliolefin | AF3PEF 8AE08 / 40BTW 2400761000 font59.5 "30-85 gal.23.75 "2 kerekűpoliolefin€750.62
WESCO 240121 Ergonomikus négykerekű dobos teherautó, 1000 Lbs kapacitás, 58 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7HEK 15BTC 2401211000 font58 "30-55 gal.24 "4 kerekűMoldon gumi€816.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240077 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.5 hüvelyk magasság, acél
€775.89 /Mértékegység