WESCO 240076 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.75 hüvelyk magasság, poliolefin | AF3PEF 8AE08 / 40BTW

WESCO 240076 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.75 hüvelyk magasság, poliolefin

Raktáron
Tétel: AF3PEF Típus: 240076Kereszthivatkozás: 8AE08 / 40BTW

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€750.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színeknarancs
Dob kapacitás30-85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezPorbevonat
Az első kerék átmérője10 "
Az első kerék szélessége2-1 / 2 "
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Előlap mélysége23-1 / 2 "
Előlap szélessége59-1 / 2 "
Teljes mélység23.5 "
Teljes magasság59.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség23.75 "
típus2 kerekű
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliolefin
Kerék típusapoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Támogatja a poli és szálas hordókat
    • Biztonságosan kezeli a 113.5 literes, 208.1 literes és 321.7 literes dobokat
    • Porszórt bevonattal a nagyobb tartósság érdekében
    • Ergonomikus Y alakú markolatok a könnyen irányítható szállításhoz

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasság Dob kapacitásTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr
WESCO 240077 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.5 hüvelyk magasság, acél | AF3PAL 8AC60 / 45BTW 2400771000 font59.5 "30-85 gal.24 "2 kerekűpoliolefin€775.89
WESCO 240121 Ergonomikus négykerekű dobos teherautó, 1000 Lbs kapacitás, 58 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7HEK 15BTC 2401211000 font58 "30-55 gal.24 "4 kerekűMoldon gumi€816.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240076 dobos teherautó, 1000 font űrtartalom, 59.75 hüvelyk magasság, poliolefin
€750.62 /Mértékegység