Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05345351001 Power Bit, T5 Fastening Tool Tip Size, 1 47/64 Inch Bit Length, 4 mm Hex Shank Size, 10 PK | CU9VQU 30GE34

WERA TOOLS 05345351001 Power Bit, T5 rögzítőszerszám csúcsméret, 1 47/64 hüvelykes bithossz, 4 mm hatlapú szárméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: CU9VQU Típus: 05345351001Kereszthivatkozás: 30GE34

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€312.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
WERA TOOLS 05066920001 Bitorsion Torx bit hatszöghajtással, 10 db | CU9VPJ 738K36 05066920001Csavarhúzó bit1€66.42
WERA TOOLS 05066488001 Bitorsion Torx bit hatszöghajtással, 10 db | CU9VPK 738K35 05066488001Csavarhúzó bit1€31.06
WERA TOOLS 05160901001 szigony ACR bit | CU9VPL 738K27 05160901001Csavarhúzó bit10€130.00
WERA TOOLS 05057705001 Beszúró bit | CU9VPM 38A171 05057705001Helyezze be a bitet1€4.68
WERA TOOLS 05135272001 Power Bit, #0 Rögzítőszerszám hegy mérete, 1 47/64 hüvelykes bithossz, 4 mm hatlapú szárméret, 10 PK | CU9VPN 30GE04 05135272001Teljesítmény bit1€126.35
WERA TOOLS 05135286001 Power Bit, #0 Rögzítőszerszám hegy mérete, 1 9/16 hüvelykes bithossz, 4 mm hatlapú szárméret, 10 PK | CU9VPP 30GE14 05135286001Teljesítmény bit1€69.83
WERA TOOLS 05135284001 Power Bit, #0 Rögzítőszerszám hegy mérete, 1 9/16 hüvelykes bithossz, 4 mm hatlapú szárméret, 10 PK | CU9VPQ 30GE12 05135284001Teljesítmény bit1€96.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05345351001 Power Bit, T5 rögzítőszerszám csúcsméret, 1 47/64 hüvelykes bithossz, 4 mm hatlapú szárméret, 10 PK
€312.46 /Mértékegység