Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05345201001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3

WERA TOOLS 05345201001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db 3/16-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE8ENG Típus: 05345201001Kereszthivatkozás: 6CRW3
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
€95.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó készlet
Penge anyagÖtvözött szerszámacél szigeteléssel
HandleErgonomikus 3-komponens
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
Hex méret3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Darabszám7
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusSAE
NyélRound
A szár hossza3"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8204200000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretDarabszámÁr
WERA TOOLS 05345200001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2 053452000017/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"5€86.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05345201001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db 3/16-1/2 In
€95.97 /Mértékegység