Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR3 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEK

APPROVED VENDOR 2ZJR3 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hossza 3/8-18

Raktáron
Tétel: AC4FEK Modell: 2ZJR3
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
€41.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz30 "
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJL9 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDM 2ZJL93 / 8 "3 / 4 "€31.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN7 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDV 2ZJN73 / 8 "3 / 4 "€31.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP5 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEC 2ZJP51 / 2 "7 / 8 "€33.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR3 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hossza 3/8-18
€41.47 /Mértékegység