Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05345200001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2

WERA TOOLS 05345200001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db 7/32-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE8ENF Típus: 05345200001Kereszthivatkozás: 6CRW2
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
€86.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó készlet
Penge anyagÖtvözött szerszámacél szigeteléssel
HandleErgonomikus 3-komponens
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Hex méret7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Darabszám5
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusSAE
NyélRound
A szár hossza3"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretDarabszámÁr
WERA TOOLS 05345201001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3 053452010013/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"7€95.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05345200001 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db 7/32-1/2 In
€86.99 /Mértékegység