Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05074711002 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 11-29 In.-lb | AE7RJB 6AAV7

WERA TOOLS 05074711002 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 11-29 In.-lb

Raktáron
Tétel: AE7RJB Típus: 05074711002Kereszthivatkozás: 6AAV7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€217.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomaték csavarhúzó
Pontosság+ /-6%
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaTöbbkomponensű, anti-roll védelemmel
Teljes hossz6"
Elsődleges léptéknövelés1.0 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány11-29 in.-lb.
ForgásCW
típusRapidaptor gyorskioldó tokmány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
WERA TOOLS 05074700003 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3 05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm€226.03
WERA TOOLS 05074701003 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4 05074701003Kraftform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm€225.45
WERA TOOLS 05074702003 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Pisztoly0.25 Nm3 - 6 Nm€312.86
WERA TOOLS 05074710002 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 2.5-11.5 hüvelyk hosszúság | AE7RJA 6AAV6 05074710002Kraftform0.5 in.-lb.2.5-11.5 in.-lb.€218.26
WERA TOOLS 05074712002 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 25-55 In.-lb | AE7RJC 6AAV8 05074712002Pisztoly2.5 in.-lb.25-55 in.-lb.€316.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05074711002 Állítható nyomatékú csavarhúzó Qr 11-29 In.-lb
€217.39 /Mértékegység