Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05073283001 Ratcheting Combination Wrench, 1/2 | AF8KFK 26VR42

WERA TOOLS 05073283001 racsnis kombikulcs, 1/2"

Raktáron
Tétel: AF8KFK Típus: 05073283001Kereszthivatkozás: 26VR42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezSzatén
Rugalmas fejNem
Fejméret1 / 2 "
AnyagKróm-molibdén
Min. Arclengés4.5 fok
A fogaskerekek száma80
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz9.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 2 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusReverzibilis racsnis, kombinált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WERA TOOLS 05073280001 racsnis kombinált csavarkulcs 5/16 hüvelykes | AF8KFG 26VR39 050732800017"5 / 16 "€46.49
WERA TOOLS 05073281001 racsnis kombinált csavarkulcs 3/8 hüvelykes | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "€48.04
WERA TOOLS 05073282001 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "€53.47
WERA TOOLS 05073284001 racsnis kombinált csavarkulcs 9/16 hüvelykes | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "€54.21
WERA TOOLS 05073285001 racsnis kombinált csavarkulcs 5/8 hüvelykes | AF8KFM 26VR44 0507328500111 "5 / 8 "€61.78
WERA TOOLS 05073286001 racsnis kombinált csavarkulcs 11/16 hüvelykes | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "€70.34
WERA TOOLS 05073287001 racsnis kombinált csavarkulcs 3/4 hüvelykes | AF8KFP 26VR46 0507328700111.5 "3 / 4 "€74.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05073283001 racsnis kombikulcs, 1/2"
€51.28 /Mértékegység