Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 hüvelyk hossz | AE3QLM 5ERD6

WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE3QLM Típus: 05066688002Kereszthivatkozás: 5ERD6
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
€16.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusTorq-Set
befejezGyémánt bevonatú
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2"
Pontméret4
SAE vagy metrikusMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTöbbszörös (készlet)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
WERA TOOLS 05324901002 Torq Set Power Bit Diamond 2mm 2 hüvelyk hossz | AE3QLL 5ERD5 053249010022€16.18
WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 hüvelyk hossz | AE3QLN 5ERD7 050666900016€16.18
WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 hüvelyk hossz | AE3QLP 5ERD8 050666920018€16.18
WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 hüvelyk hossz | AE3QLQ 5ERD9 0506669400110€16.18
WERA TOOLS 05066696001 Torq Set Power Bit Diamond 1/4 2 hüvelyk hossz | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4€25.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 hüvelyk hosszúság
€16.18 /Mértékegység